Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENIE 146-6005-00 Alusta | CT7XVZ 13R293

GENIE 146-6005-00 alusta

Varastossa
Tuote: CT7XVZ Malli: 146-6005-00Ristiviite: 13R293

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GENIE 0K-0500-901 alusta | CT7XWA 13R308 0K-0500-901foorumi€52.78
GENIE 504-0039-00 Upotettu taso | CT7XWB 13R298 504-0039-00foorumi€188.70
GENIE Lift Pro (AWP) Aerial Work Platform Course, pääsykortti | CT9EXC 45JJ77 Lift Pro (AWP)Lisävaruste€340.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 146-6005-00 alusta
€69.51 / yksikkö