GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WA700SEN Wireless Alarm Sensor 9VDC | AG9LWQ 20VC76

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Langaton WA700SEN hälytysanturi 9VDC

Tuote: AG9LWQ Malli: WA700SENRistiviite: 20VC76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton hälytysanturi
hälytysKuuluva
Kotelon tyyppiMuovi
Taajuus432.92 MHz
MateriaaliMuovi
Ulkomitat1-37 / 64 "P x 1-3 / 16" L x 9/16 "K
Tehontarve9 VDC
Anturin pituus1-37 / 64 "
AnturimateriaaliPuolijohde
Jännite9
Wireless Range120 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjauspaneeli: WA700

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Langaton WA700SEN hälytysanturi 9VDC