Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC TPK05 Tyyppi KT Couple -40 - 562 F | AC6LCU 34D524

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TPK05-tyyppinen KT-pari -40 - 562 F

Varastossa
Tuote: AC6LCU Malli: TPK05Ristiviite: 34D524

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyppi KT-pari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TPK03 T Couple, Type K | CJ3RHL 34D525 TPK03€156.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TPK05-tyyppinen KT-pari -40 - 562 F
€97.85 / yksikkö