Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI150 digitaalinen ajastin | AC9KEA 3GZX5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI150 digitaalinen ajastin

Varastossa
Tuote: AC9KEA Malli: TI150Ristiviite: 3GZX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ajastin
Akun tyyppiAAA
Syvyys1.2 "
Numeron koko0.67 sisään.
näyttönestekidenäyttö
Näytön korkeus0.7 sisään.
Näytön leveys1.1 sisään.
Korkeus2.9 "
Maks. Ajan asetus19 h, 59 min.
Min. Ajan asetus1 toinen
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kolmoishälytys (ääni, visuaalisuus ja tärinä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöKorkeusLeveysHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI110 Digitaalinen ajastin 20 h - 1 sek | AE3CTN 5CFK8 TI110Digitaalinen3"3.5 "€31.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI150 digitaalinen ajastin
€31.99 / yksikkö