Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI110 Digitaalinen ajastin 20 h - 1 sek | AE3CTN 5CFK8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI110 digitaalinen ajastin 20 h - 1 sek

Varastossa
Tuote: AE3CTN Malli: TI110Ristiviite: 5CFK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ajastin
Akun tyyppiAAA
Syvyys1.2 "
Numeron koko1.25 sisään.
näyttöDigitaalinen
Näytön korkeus2.75 sisään.
Näytön leveys1.5 sisään.
Korkeus3"
Maks. Ajan asetus19 h, 59 min.
Min. Ajan asetus1 toinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9106907500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Irrotettava jalusta ja magneetti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöKorkeusLeveysHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI150 digitaalinen ajastin | AC9KEA 3GZX5 TI150nestekidenäyttö2.9 "1.9 "€31.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TI110 digitaalinen ajastin 20 h - 1 sek
€31.64 / yksikkö