Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SAM800IND Pocket Heat Monitor 32 - 122 Degree F | AE3CTK 5CFK5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SAM800IND taskulämpömonitori 32 - 122 astetta F

Varastossa
Tuote: AE3CTK Malli: SAM800INDRistiviite: 5CFK5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulämpöjännitysmittari
Akun tyyppiCR2032
Kastepistealue32 astetta 140 astetta F
näyttöDigitaalinen
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
liitäntäRS232
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 100%
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue32 astetta 122 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SAM800IND taskulämpömonitori 32 - 122 astetta F
€159.18 / yksikkö