Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF401 Refraktometri Glykolineste -60 - 32F | AJ2KPJ 9EEG5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF401 refraktometri Glykolineste -60 - 32F

Varastossa
Tuote: AJ2KPJ Malli: REF401Ristiviite: 9EEG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärefraktometri
tarkkuus+ /-0.2%
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Halkaisija1.8 "
ToimintoMittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin
Pituus6.2 "
alue-60 - 32 astetta F, 1.15 - 1.3 s / g
päätöslauselma10 astetta F, 0.01 s / g
Tietty painovoima1.15 ja 1.3
TyyppiGlykolineste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäätymispiste: -60 astetta 32 asteeseen F (propyleeniglykoli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF211ATC Suolaisuus/ominaispainovoimarefraktometri | AF4EGZ 8TP60 REF211ATC0-10% (suolapitoisuus), 1-1.07 s / g (spesifinen)Suolapitoisuus: 0.1% sek. Paino: 0.001 s / g-
Tarjouspyyntö
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF312ATC refraktometri, pariproteiini/virtsa, 1.3330 - 1.3600 RI seerumi | CJ3DCB 8XXL2 REF312ATC--€201.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC REF401 refraktometri Glykolineste -60 - 32F
€181.37 / yksikkö