Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC PT2008G220 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 220f | AC9YUD 3LNV9

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PT2008G220 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 220f

Varastossa
Tuote: AC9YUD Malli: PT2008G220Ristiviite: 3LNV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen valitsin
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko2"
Tunnistuselementtibimetal
Varren pituus8"
Temp. alue0 astetta 220 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC PT2020G-220 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 220f | AC9YUF 3LNW2 PT2020G-22020 "€36.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PT2008G220 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 220f
€28.78 / yksikkö