Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing Moisture Meter | AF6GFE 15x980

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing -kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AF6GFE Malli: MMD900Ristiviite: 15X980

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi / nastaton syväkosteusmittari
Akun tyyppi9V
Kaapelin pituus3.8ft.
Data HoldKyllä
näyttö0-99.9 Laskea nestekidenäyttö ja 40 pisteen kolmivärinen pylväsdiagrammi
liitäntäEi
MuistiEi
Min./Max. MuistiEi
Kosteuspitoisuus6.0% - 87.6% WME ja 0.1 - 99.9 REL
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+/- 3% + 5 numeroa Pin-tilassa
Puulajien määrämoninkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9027803500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: WME- ja REL-mittausprosentit, enintään 2 "syvien mittaaminen ilman nastoja, Jumbo LCD Plus 40-LED-pylväsdiagrammi, automaattinen nolla, muutettava hälytys, varaosien tapit, vaihdettavat nastat, suojakansi kaksinkertaistuu kalibrointitarkistimena, kaukosondi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing -kosteusmittari
€280.01 / yksikkö