Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC HT20 Lämpötila/rh/gpp/märkä Polttimologgeri | AA7GNL 15X987

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC HT20 Lämpötila/rh/gpp/märkä polttimotietojen kirjauslaite

Varastossa
Tuote: AA7GNL Malli: HT20Ristiviite: 15X987
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
€137.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila / suhteellinen kosteus / GPP / märkälampun tiedonkeruuohjelma
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 0.7 astetta F (0.4 astetta C) lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus
hälytysKorkea ja matala ympäristön lämpötilalle, kosteudelle, absoluuttiselle kosteudelle
Akun1 v.
KalibrointitodistusEi
YhteensopivaWindows XP, Windows 7, Windows Vista
Yhteyden kokoTäysikokoinen USB
Syvyys2"
Kastepistealue70 astetta 115 astetta F
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus4.96 "
liitäntäUSB
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 100%
Kauko-anturiEi
Näytepisteen varastointi16,300 XNUMX paria kosteus- ja lämpötilalukemia
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-4 - 158 astetta
Aikavälit10 sekunti. 12 tuntiin.
TyyppiKompakti, USB-yhteensopiva
VedenpitäväEi
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tietolokit synkronoidaan automaattisesti tietokoneen kelloon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC HT20 Lämpötila/rh/gpp/märkä polttimotietojen kirjauslaite
€137.60 / yksikkö