Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Lämpötila-kosteusmittari | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P lämpötilakosteusmittari

Varastossa
Tuote: AG9LWU Malli: EP8711PRistiviite: 20VC91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(3) AAA
KalibrointitodistusEi
Data HoldEi
näyttönestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+/- 3% 20%: sta 80%: iin
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiEi
Koetin Dia.0.39 "
Koettimen pituus6"
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 99.9%
Anturin tyyppikapasitanssi
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta, +/- 3% kosteus
Temp. alue-20 - 70 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: Lämpötila ja kosteus
    • Pylväskaavio: Ei
    • Erityisominaisuudet: Mittaa ympäristön lämpötila, suhteellinen kosteus (RH), kastepiste, lämpöpolttolämpötila, sekoitussuhde jyvinä punnassa (GPP) tai G / KG ja entalpia BTU: ssa tai KJ / KG: ssä, 6 "pitkä anturi voidaan kääntää Venttiilin tai säleikön sisällä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P lämpötilakosteusmittari
€214.94 / yksikkö