HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20200.200.2400 Kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 2 jalkaa | AD7MBU 4FGV6

APPROVED VENDOR U20200.200.2400 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7MBU Malli: U20200.200.2400Ristiviite: 4FGV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.61
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.200.2400 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 2 jalkaa
€68.83 / yksikkö