Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMR964HG Wireless Temperature/Humidity Sensor, 14 To 122 Deg. F Temperature Range | CH6PCJ 55CL49

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Langaton EMR964HG lämpötila-/kosteusanturi, 14 - 122 astetta. F Lämpötila-alue

Varastossa
Tuote: CH6PCJ Malli: EMR964HGRistiviite: 55CL49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila / kosteusanturi
Pohjan leveys4"
Akun tyyppi2 AA
Kotelon väriMusta / valkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Syvyys0.78 "
näytön koko2 1 / 4 "x 3 1 / 8"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
Kosteusalue10%: sta 99%
Kosteuden resoluutio1%
Muisti20
Kiinnitysreikä Dia.0.23 "
Numeroiden määrä2
Kiinnitysreikien määrä1
päätöslauselma0.1 astetta F/1 % RH
SkaalatyyppiDigitaalinen
AnturimateriaaliABS Plastic
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta F
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Langaton EMR964HG lämpötila-/kosteusanturi, 14 - 122 astetta. F Lämpötila-alue
€149.07 / yksikkö