Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMF1394DL EMF-mittari teollisuuslaitteille | AC9RDA 3JDW1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMF1394DL EMF-mittari teollisuuslaitteille

Varastossa
Tuote: AC9RDA Malli: EMF1394DLRistiviite: 3JDW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettisen kentän mittari
tarkkuus+ / - 3%
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue30 - 2000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (magneettikentän säteilytasot voimajohtojen, laitteiden ja teollisuuslaitteiden ympärillä)
    • Alueet (20/200/2000 milla Gauss - 2/20/200 micro Tesla)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMF1394DL EMF-mittari teollisuuslaitteille
€613.63 / yksikkö