Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CGD900 palavan kaasun ilmaisin luonnostaan ​​turvallinen | AF2XJK 6YPT4

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CGD900 palavan kaasun ilmaisin luonnostaan ​​turvallinen

Varastossa
Tuote: AF2XJK Malli: CGD900Ristiviite: 6YPT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalavan kaasun ilmaisin
Akku4 AA
TunnistaaMetaani, ksyleeni, propaani, etaani, butaani, vety, etyleeni, etanoli, ISO-butaani, NOL, bensiini, asetyleeni, metyylieetteri, ammoniakki, H. sulfidi, teolliset liuottimet, bentseeni, alkoholit, asetoni, tolueeni
Osoitinhälytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaOsoitinHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC NGD8800 Kaasunilmaisin havaitsee Meth-maakaasun | AC9WDD 3KXE5 NGD8800Metaani, luonnonkaasut, kivihiilikaasut, heksaani, propaani, etaani, butaani, pentaani, isopropyylialkoholi, halogenointihiilivety, (metanoli, etanoli, butanoli) eetteri, ketoni (butoni, protoni), vety, tolueeni ja muut yhdisteet (bensiini) , Teollinen liuotinKuuluva ja visuaalinen ilmaisu€371.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CGD900 palavan kaasun ilmaisin luonnostaan ​​turvallinen
€576.61 / yksikkö