HYVÄKSYTTY Myyjä 3GTC1 Keskitön pyöreä 1045 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC9HVM

APPROVED VENDOR 3GTC1 Centerless Pyöreä 1045 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC9HVM Malli: 3GTC1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€174.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittämättömät kierrokset
Alloy tyyppi1045
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0010 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä valmis
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen vetolujuus90,000 PSI
Tyypillinen tuotto59,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.245
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANG1 Keskipitkä pyöreä 1045 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AC8JCJ 3 ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€79.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANG2 keskitön pyöreä 1045 1 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCK 3 ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€46.78
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ANK5 Keskipitkä pyöreä 1045 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCU 3ANKKI 53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€151.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK6 Keskitön pyöreä 1045 2 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCV 3ANKKI 62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€136.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK7 Keskitön pyöreä 1045 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCW 3ANKKI 72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€112.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK8 Keskitön pyöreä 1045 2 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCX 3ANKKI 82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€101.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK9 Keskitön pyöreä 1045 2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC8JCY 3ANKKI 92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€73.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTC1 Centerless Pyöreä 1045 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€174.16 / yksikkö