Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1264 Rigid Steel Rule 12 Inch 4r Graduation | AD2XHT 3VZK3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1264 jäykkä terässääntö 12 tuuman 4r asteikko

Varastossa
Tuote: AD2XHT Malli: CF1264Ristiviite: 3VZK3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJäykkä karkaistu teräs
Suorittaa loppuunKova satiinikromi
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32. ja 64. sija
Pituus12 "
merkinnätMusta
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1845 Rigid Steel Rule 18 Inch 5r Graduation | AD2XHX 3VZL6 CF1845Jäykkä karkaistu teräs5R32., 64., 10., 10018 "3 / 4 "€46.36
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 300/1 Flexible Steel Rule 6 Inch Sae/desimaali | AD2XJC 3VZR3 300/1Joustava karkaistu teräs-32nds, 64.s, desimaali150mm12.5mm€4.44
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 305ME Joustava teräsviiva 150 x 12mm | AD2XJE 3VZR7 305MEJoustava karkaistu teräs-16. osa, mm150mm12mm€3.69
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 301/1 Steel Rule | CP6KPY 744J36 301/1-----€2.55
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 311ME Steel Rule | CP6KPZ 744J37 311ME-----€4.87
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 678MED Steel Rule | CP6KQA 744J44 678 MED-----€12.97
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF667ME Steel Rule | CP6KQB 744J50 CF667ME-----€14.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1264 jäykkä terässääntö 12 tuuman 4r asteikko
€31.19 / yksikkö