Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC 94A yksipäinen ruuvipuristin | AC9VHY 3KMK7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 94A yksipäinen ruuvipuristin

Varastossa
Tuote: AC9VHY Malli: 94ARistiviite: 3KMK7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pään tappi Vise
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvauritettu
alue0 - 1.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 94A yksipäinen ruuvipuristin
€24.10 / yksikkö