Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR72 Tallennusvideo Borescope 3.5 tuuman näytön koko | AH8JPP

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR72 Tallennusvideoboreskooppi 3.5 tuuman näytön koko

Varastossa
Tuote: AH8JPP Malli: 38UR72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskoopin tallennus
Näytön koko3.5 "
Käyttölämpötila.14 astetta 122 astetta F
Virtalähde(4) AA-paristot
Akselin dia.0.31 "
Akselin pituus39 "
Koko8.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5014
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys: 2.4 "- 10"
    • Tallennus: Video, Kuva
    • Pikseliresoluutio: 320 x 240

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR72 Tallennusvideoboreskooppi 3.5 tuuman näytön koko
€367.05 / yksikkö