Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 166 T Kahva Hana-avain Liukuva 12 To 1/2 In | AF2GAQ 6TFF7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 166 T Kahvan hanaavain liukuva 12 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GAQ Malli: 166Ristiviite: 6TFF7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahvanavain
Kehon pituus3.75 "
numero166
TyyppiLiukuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/2)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (12 - 1/2 ")
    • Metrinen hanan kapasiteetti (6 - 12 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusTyyppiHinta
YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC 160R Kierreavain T Kahva Räikkä Rev 0 To8 | AF2GAJ 6TFF1 160R2.75 "Räikkä, käännettävä€62.53
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 161R Kierreavain Räikkä Käännettävä 0 - 1/4 tuumaa | AF2GAK 6TFF2 161R3.5 "Räikkä, käännettävä€61.50
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 162R Kierreavain Räikkä Käännettävä 12 - 1/2 In | AF2GAL 6TFF3 162R4.25 "Räikkä, käännettävä€78.23
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 163 Kierreavain T Kahva Jäykkä 0 - 8 | AF2GAM 6TFF4 1632.25 "Jäykkä€22.22
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 164 T Kahva Hana-avain liukuva 0 - 1/4 tuumaa | AF2GAN 6TFF5 1642.75 "Liukuva€23.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 166 T Kahvan hanaavain liukuva 12 - 1/2 tuumaa
€31.40 / yksikkö