Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 14712 Fractional Digital Caliper 0 - 12 In | AF4ABA 8MYV0

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 14712 murto-digitaalinen paksuus 0 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ABA Malli: 14712Ristiviite: 8MYV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMurtolukuinen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/-0.001"/0.02 mm
KalibrointitodistusEi
Leuan syvyys42mm
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 12"/0 - 305 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1478 Fractional Digital Caliper 0 - 8 In | AF4AAZ 8MYU9 14780 - 8"/0 - 203 mm€105.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 14712 murto-digitaalinen paksuus 0 - 12 tuumaa
€141.76 / yksikkö