Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ U065F1 Kytkin AC Katkaise sulake 240v 60a | AE7WMK 6AYA2

GENERAL ELECTRIC U065F1 Kytkin AC Irrota Sulake 240v 60a

Varastossa
Tuote: AE7WMK Malli: U065F1Ristiviite: 6AYA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikytkin
Ampeeria60
Syvyys2.1 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus9"
HP10 hv @ 240 VAC
MateriaaliMetallinen
Vaihe1
Jännite240 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulava)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPeräMateriaaliHinta
YLEINEN SÄHKÖ U035F2 Kytkin AC Katkaise sulake 240v 30a | AE7WMJ 6AYA1 U035F25"30302.8 "7"3 hv @ 240 VACIlmastointikytkinMetallinen€94.07
YLEINEN SÄHKÖ U065NA1 Kytkin AC Katkaise sulamaton 240v 60a | AE7WML 6AYA3 U065NA15"60602.1 "7"10 hv @ 240 VACIlmastointikytkinMetallinen€102.02
YLEINEN SÄHKÖ U065NA1010 Kytkimen vaihtovirta Katkaise sulamaton 240v 60a | AE7WMM 6AYA4 U065NA10105"60602.1 "7"10 hv @ 240 VACIlmastointikytkin kytkimelläMetallinen€413.11
YLEINEN SÄHKÖ U065P-kytkimen vaihtovirta Katkaise sulamaton 240v 60a | AE7WMN 6AYA5 U065P5"60602.1 "7.2 "10 hv @ 240 VACIlmastointikytkinMetallinen€92.57
YLEINEN SÄHKÖ U065P010 Kytkimen vaihtovirta Katkaise sulamaton 240v 60a | AE7WMP 6AYA6 U065P0105"60-2.1 "7"10 hv @ 240 VACIlmastointikytkin kytkimelläMetallinen€455.74
YLEINEN SÄHKÖ P065F-kytkimen vaihtovirta Katkaise sulake 240v 60a | AE8DUH 6CNU8 P065F5.8 "60603.1 "8"10 hv @ 240 VACIlmastointikytkinMuovi€94.17
YLEINEN SÄHKÖ P065NA1 Kytkin AC Katkaise sulamaton 240v 60a | AE8DUJ 6CNU9 P065NA15"60602.1 "7.2 "10 hv @ 240 VACIlmastointikytkinMuovi€104.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC U065F1 Kytkin AC Irrota Sulake 240v 60a
€92.90 / yksikkö