YLEINEN SÄHKÖ TQD32125ST1 Molded Case Katkaisija, Q-Line, 125 A, 240 VAC | AG8WME

GENERAL ELECTRIC TQD32125ST1 Valettu kotelon katkaisija, Q-Line, 125 A, 240 VAC

Tuote: AG8WME Malli: TQD32125ST1
€2,030.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiTQD
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TQD-sarjan valettu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivoimainen suoja oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan ​​keskuksen ja moottorin ohjauskeskuksissa
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan 10 kAIC:n keskeytysluokituksen ollessa 240 VAC
    • Pulttikiinnitystapa katkaisijan pitämiseen paikallaan ja napaliittimet erikokoisten johtimien sovittamiseksi
    • UL 489 luetteloitu, CSA-sertifioitu ja IEC 60947 / RoHS / VDE / ABS-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ TQD32150ST1 Pulttikytkin Tqd 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WMG TQD32150ST1150A€1,843.44
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD32175ST1 Pulttikytkin Tqd 175 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WMJ TQD32175ST1175A€1,843.44
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD32200ST1 Pulttikytkin Tqd 200 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WML TQD32200ST1200A€1,843.44
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQD32225ST1 Pulttikytkin Tqd 225 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8WMN TQD32225ST1225A€1,843.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQD32125ST1 Valettu kotelon katkaisija, Q-Line, 125 A, 240 VAC
€2,030.20 / yksikkö