YLEINEN SÄHKÖ TKM3F Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 1200 A, 600 VAC | AG8WHK

GENERAL ELECTRIC TKM3F valettu kotelon katkaisija, pultattava, 1200 A, 600 VAC

Tuote: AG8WHK Malli: TKM3F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus30 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiTKM
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1200-linjakatkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus rajoittamalla liiallisen virran virtausta
    • Sisältää vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Varustettu pulttikiinnitysruuveilla, jotka helpottavat paneelin asennusta ja katkaisijan pitämistä paikallaan
    • UL-listattu / CSA-sertifioitu käänteissyöttötoimintoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ TKM836F000 Katkaisija, Pultti, 800 A, 600 VAC | AG8WHL TKM836F000800A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30600WL-johdonsuojakatkaisija 600 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHM TKMA30600WL600A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30700WL-katkaisija Syöttö 700 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHN TKMA30700WL700A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA30800WL-johdonsuojakatkaisija 800 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHP TKMA30800WL800A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA31000WL-johdonsuojakatkaisija 1000 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHQ TKMA31000WL1000A€9,110.35
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖINEN TKMA31200WL-katkaisija Syöttö 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHR TKMA31200WL1200A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TKMA3Y1200-johdonsuojakatkaisija 1200 ampeerin 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8WHW TKMA3Y12001200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TKM3F valettu kotelon katkaisija, pultattava, 1200 A, 600 VAC