Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQL32090 Pienoisvirtakatkaisija, 90A, 3 napaa, 120 / 240V | CE6KNZ

GENERAL ELECTRIC THQL32090-pienkatkaisija, 90A, 3 napaa, 120 / 240V

Varastossa
Tuote: CE6KNZ Malli: THQL32090
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
€139.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria90
KehystyyppiTHQL
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE THQL32090 katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelusovelluksissa
    • Magneettinen lämpölaukaisu sekä pitkäkestoisille että välittömille laukaisutoiminnoille, jotka reagoivat välittömästi vakaviin oikosulkuihin välttäen laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • Varustettu kuorman puolella olevilla napaliittimillä, jotka tukevat kupari- ja alumiinijohtimia, joiden koko on 6-1 AWG
    • Pistokeliitäntä varmistaa asennuksen helppouden ja vähentää huoltoseisokkeja
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK1 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZE THQLRK1-Kiinnityssarja1-€14.55
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK2 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZF THQLRK2-Kiinnityssarja1-€14.55
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQLRK3 Pääkatkaisijan pidike, PowerMark Gold Loadcentes | CE6JZG THQLRK3-Kiinnityssarja1-€18.33
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115 Molded Case Katkaisija, Q Line, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6KKE THHQL111515Automaattivaroketta1120€27.15
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115AF Molded Case Circuit Breaker, Q Line, AFCI, 15A, 240VAC | CE6KKF THHQL1115AF15Automaattivaroketta1120€100.02
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115GF Molded Case Circuit Breaker, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKG THHQL1115GF15Automaattivaroketta1120-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQL1115GFT Molded Case Circuit Breaker, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKH THHQL1115GFT15Automaattivaroketta1120€289.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32090-pienkatkaisija, 90A, 3 napaa, 120 / 240V
€139.15 / yksikkö