Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQB1115-katkaisija 1-napainen 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3

GENERAL ELECTRIC THQB1115-katkaisija 1-napainen 15a Thq 120v 10ka

Varastossa
Tuote: AC9PUY Malli: THQB1115Ristiviite: 3HXR3
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
€89.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Kehyksen kokoTHQ
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysKatkaisijan tyyppiKehyksen kokoMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQB1115HID-katkaisija 1-napainen 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDRuuvikiinnike120 / 240 VAC151"Suuri intensiteettipurkausTHQ8AWG14AWG€100.14
YLEINEN SÄHKÖ THQB1120-katkaisija 1-napainen 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Ruuvikiinnike120 / 240 VAC201"StandardiTHQB8AWG14AWG€81.59
YLEINEN SÄHKÖINEN THQB1120HID-katkaisija 1-napainen 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDRuuvikiinnike120 / 240 VAC201"Suuri intensiteettipurkausTHQ8AWG14AWG€86.10
YLEINEN SÄHKÖ THQB1130-katkaisija 1-napainen 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Ruuvikiinnike120 / 240 VAC301"StandardiTHQ8AWG14AWG€75.40
YLEINEN SÄHKÖINEN THQB1130HID-katkaisija 1-napainen 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDRuuvikiinnike120 / 240 VAC301"Suuri intensiteettipurkausTHQ8AWG14AWG€100.21
YLEINEN SÄHKÖINEN THQB1160-katkaisija 1-napainen 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Heinäkuu120 / 240 VAC601"StandardiTHQ3AWG8AWG€80.42
YLEINEN SÄHKÖ THQB1170-katkaisija 1-napainen 70a Thq 120v 10ka | AC9PVF 3HXT9 THQB1170Heinäkuu120 / 240 VAC701"StandardiTHQ3AWG8AWG€160.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1115-katkaisija 1-napainen 15a Thq 120v 10ka
€89.55 / yksikkö