Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC THHQB1120AF2 Pulttikytkin 20a 22ka 1p

Varastossa
Tuote: AG2VDE Malli: THHQB1120AF2Ristiviite: 32HY04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,159.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiValokaari-katkaisija
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Kehyksen koko20A / THQ
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.42
Laivan pituus (cm)8.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAIC-luokitusTerminaaliliitäntäJänniteLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1120-katkaisija 1-napainen 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-1"20Suuri keskeytyskapasiteetti€38.70
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1130-katkaisija 1-napainen 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-1"30Suuri keskeytyskapasiteetti€38.70
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1160-katkaisija 1-napainen 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Heinäkuu-1"60Suuri keskeytyskapasiteetti€45.42
YLEINEN SÄHKÖ THHQB2120-katkaisija 2-napainen 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-2"20Suuri keskeytyskapasiteetti€88.05
YLEINEN SÄHKÖ THHQB2130-katkaisija 2-napainen 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-2"30Suuri keskeytyskapasiteetti€97.08
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB32020-katkaisija 3-napainen 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Ruuvikiinnike-3"20Suuri keskeytyskapasiteetti€199.91
YLEINEN SÄHKÖ THHQB32030 Katkaisija 3-napainen 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Ruuvikiinnike-3"30Suuri keskeytyskapasiteetti€199.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1120AF2 Pulttikytkin 20a 22ka 1p
€1,159.82 / yksikkö