Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THHQB2130-katkaisija 2-napainen 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7

GENERAL ELECTRIC THHQB2130-katkaisija 2-napainen 30a Thq 120/240 22k

Varastossa
Tuote: AC9PUU Malli: THHQB2130Ristiviite: 3HXP7
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
€97.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC22kA
Ampeeria30
Katkaisijan tyyppiSuuri keskeytyskapasiteetti
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.33
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAIC-luokitusTerminaaliliitäntäJänniteLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1120-katkaisija 1-napainen 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-1"20Suuri keskeytyskapasiteetti€38.70
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1130-katkaisija 1-napainen 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-1"30Suuri keskeytyskapasiteetti€38.70
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB1160-katkaisija 1-napainen 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Heinäkuu-1"60Suuri keskeytyskapasiteetti€45.42
YLEINEN SÄHKÖ THHQB2120-katkaisija 2-napainen 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Ruuvikiinnike-2"20Suuri keskeytyskapasiteetti€88.05
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB32020-katkaisija 3-napainen 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Ruuvikiinnike-3"20Suuri keskeytyskapasiteetti€199.91
YLEINEN SÄHKÖ THHQB32030 Katkaisija 3-napainen 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Ruuvikiinnike-3"30Suuri keskeytyskapasiteetti€199.91
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQB32060-katkaisija 3-napainen 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Heinäkuu-3"60Suuri keskeytyskapasiteetti€945.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB2130-katkaisija 2-napainen 30a Thq 120/240 22k
€97.08 / yksikkö