YLEINEN SÄHKÖ THED136015WL Muottikotelo, 15A, 3P, 25kAIC 480V | CE6KFC

GENERAL ELECTRIC THED136015WL valettu kotelovirtakatkaisin, 15A, 3P, 25kAIC, 480 V

Tuote: CE6KFC Malli: THED136015WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria15
KehystyyppiTED
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE THED136015WL -katkaisija on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja ylikuormitussuoja teollisuuskoneille ja sähköpiireille
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä välitön että pitkä aikamatkatoiminto reagoimaan välittömästi vakaviin oikosulkuihin välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Linja- ja kuormakytkennät helpottavat johdotusta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ TED113040 Katkaisijan pultti, 40A, 14kAIC 277V, yksivaiheinen | CE6KCZ TED113040401277€254.51
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED113080 Muottikotelo, 80A, 277V, 14kAIC 277V | CE6KDA TED113080801277€268.09
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED113090 Muottikotelo, 90A, 14kAIC 277V, 1P | CE6KDB TED113090901277€268.09
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED124Y100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 14kAIC 480V, 2P | CE6KDC TED124Y1001002480-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED124YT100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 18kAIC 480V, 2P | CE6KDD TED124YT100---€533.53
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC TED134010WL Molded Case Circuit Breaker, 480VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KDE TED134010WL103480€611.30
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TED134015WL Katkaisijan pultti, 15A, 480VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KDF TED134015WL153480€689.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED136015WL valettu kotelovirtakatkaisin, 15A, 3P, 25kAIC, 480 V