Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THED124020WL-katkaisija 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1

GENERAL ELECTRIC THED124020WL-katkaisija 20a 2p 480vac Lug

Varastossa
Tuote: AE7WKF Malli: THED124020WLRistiviite: 6AXN1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2,110.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 240 VAC65kA
ILMA @ 480 VAC25kA
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.38 "
Kehyksen koko150A / THED
Korkeus6.3 "
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7145
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAIC-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THED113015WL-katkaisija 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 TED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€865.71
YLEINEN SÄHKÖINEN THED113020WL-katkaisija 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 TED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€865.71
YLEINEN SÄHKÖINEN THED113025WL-katkaisija 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 TED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€938.81
YLEINEN SÄHKÖ THED113030WL-katkaisija 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9 TED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€834.36
YLEINEN SÄHKÖ THED124015WL-katkaisija 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 TED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,110.05
YLEINEN SÄHKÖ THED124025WL Katkaisija 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 TED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,110.05
YLEINEN SÄHKÖ THED124030WL-katkaisija 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 TED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,110.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED124020WL-katkaisija 20a 2p 480vac Lug
€2,110.05 / yksikkö