Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ TEYD3045B-katkaisija 45a 3p 277 / 480vac 25ka | AG2VGZ 32HZ29

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B-katkaisija 45a 3p 277 / 480vac 25ka

Varastossa
Tuote: AG2VGZ Malli: TEYD3045BRistiviite: 32HZ29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,617.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko10AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1015B-katkaisija 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Ruuvikiinnike€640.70
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1020B-katkaisija 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Ruuvikiinnike€735.81
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1025B-katkaisija 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Heinäkuu€640.70
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1030B-katkaisija 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Heinäkuu€661.03
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1035B-katkaisija 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Heinäkuu€640.70
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1040B-katkaisija 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Heinäkuu€692.88
YLEINEN SÄHKÖ TEYD1045B-katkaisija 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Heinäkuu€640.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B-katkaisija 45a 3p 277 / 480vac 25ka
€1,617.08 / yksikkö