Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC TEY150 -katkaisija 1-napainen 50a Tey 277v 14ka | AC9PQV 3HXC7

GENERAL ELECTRIC TEY150-katkaisija 1-napainen 50a Tey 277v 14ka

Varastossa
Tuote: AC9PQV Malli: TEY150Ristiviite: 3HXC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 VAC
ILMA @ 120 VAC14kA
ILMA @ 125 VDC10kA
ILMA @ 240 VAC14kA
ILMA @ 277 VAC14kA
ILMA @ 48 VDC10 km
ILMA @ 65 VDC10kA
Ampeeria50
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys3.06 "
Kehyksen kokoTEY
Pituus5.25 "
Maks. AIR-luokitus14kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko10AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyysHinta
GENERAL ELECTRIC TEY1100 -katkaisija 1-napainen 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY 11004AWG277 VAC1001Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€215.45
GENERAL ELECTRIC TEY115 -katkaisija 1-napainen 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY 11514AWG277 VAC151Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY120 -katkaisija 1-napainen 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY 12014AWG277 VAC201Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY125 -katkaisija 1-napainen 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY 12514AWG277 VAC251Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY130 -katkaisija 1-napainen 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY 13014AWG277 VAC301Ruuvikiinnike1"125 VDC3.06 "€118.29
GENERAL ELECTRIC TEY135 -katkaisija 1-napainen 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY 13510AWG277 VAC351Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€122.49
GENERAL ELECTRIC TEY140 -katkaisija 1-napainen 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY 14010AWG277 VAC401Heinäkuu1"125 VDC3.06 "€127.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY150-katkaisija 1-napainen 50a Tey 277v 14ka
€127.11 / yksikkö