YLEINEN SÄHKÖ SKHC3612L3XX Pultti-On Katkaisija, 1200A, 600V, 35kAIC @ 480V | CE6KAP

GENERAL ELECTRIC SKHC3612L3XX Pulttikytkin, 1200A, 600V, 35kAIC @ 480V

Tuote: CE6KAP Malli: SKHC3612L3XX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria1200
KehystyyppiSKHC
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SKHC3612L3XX -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Kiinnitettävä asennusrakenne helpottaa asennusta ja huoltoa
    • Vaihdettava microEntelliGuard-laukaisulaite tarjoaa pitkäaikaista, lyhytaikaista ja hetkellistä laukaisutoimintoa perusmittaus- ja viestintäominaisuuksilla
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3608L3XX Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 800A, Pulttiliitos | CE6KAK SKHC3608L3XX800Automaattivaroketta€6,273.39
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3608L4XX SK-sarjan katkaisija, 3P, 600V, 35kAIC 480V | CE6KAL SKHC3608L4XX800Automaattivaroketta€6,754.50
Tarjouspyyntö
YLEISTÄ SÄHKÖ SKHC3608L5XX Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, 600V, 800A, 35kAIC @ 480V | CE6KAM SKHC3608L5XX800Automaattivaroketta€6,919.42
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3608L7XX Pultti-On Katkaisija, 800A, 600V, 35kAIC | CE6KAN SKHC3608L7XX800Automaattivaroketta€6,919.42
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3612L4XX Pultti-On Katkaisija, 600V, 1200A, 35kAIC @ 480V | CE6KAQ SKHC3612L4XX1200Automaattivaroketta€7,692.29
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3612L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaihe, 1200A, Pulttikiinnitys | CE6KAR SKHC3612L5XX1200Automaattivaroketta€7,692.29
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKHC3612L7XX Pultti-On Katkaisija, 1200A, 600V, 35kAIC @ 480V | CE6KAT SKHC3612L7XX-Pulttikytkin-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SKHC3612L3XX Pulttikytkin, 1200A, 600V, 35kAIC @ 480V