YLEINEN SÄHKÖ SGLB36BC0400 Molded Case Katkaisija, 600V, MicroVersaTrip, Pulttikiinnitys | CE6KBE

GENERAL ELECTRIC SGLB36BC0400 Valettu kotelon katkaisija, 600V, MicroVersaTrip, Bolt-On

Tuote: CE6KBE Malli: SGLB36BC0400
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria400
KehystyyppiSGLB
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SGLB36BC0400 Spectra -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu keskeyttämään virran virta virtapiirissä havaitun vian jälkeen
    • Sisältää vaihdettavan MicroVersaTrip (MVT) Plus -yksikön, joka tarjoaa pitkän ajan, hetkellisen, maavian ja kohdematkan toiminnot
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit integroituna pieneen tilaan
    • Bolt-on-muotoilu mahdollistaa asennuksen helppouden ja suojan tärinältä eliminoiden löysien liitosten riskin
    • Tarjoaa 65 kA: n @ 480 VAC: n keskeytyskapasiteetin, joka on ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ SGLB36BB0400 Katkaisijan pultti, 400A, 600V, MicroVersaTrip | CE6KBC SGLB36BB0400400-
Tarjouspyyntö
YLEISTÄ SÄHKÖ SGLB36BB0600 Pultti-On Katkaisija, 600V, MicroVersaTrip, 3-vaihe | CE6KBD SGLB36BB0600600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SGLB36BC0400 Valettu kotelon katkaisija, 600V, MicroVersaTrip, Bolt-On