Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ P9XUBDRN Ohjainvalo Unibloc-vastus Valkoinen 120v | AG6WAL 49A838

GENERAL ELECTRIC P9XUBDRN -merkkivalo Unibloc -vastus valkoinen 120v

Varastossa
Tuote: AG6WAL Malli: P9XUBDRNRistiviite: 49A838

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
VäriValkoinen
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiVastus
lampun tyyppihehkuva
Lens MaterialMuovi
NEMA-luokitus4X
VaihtolamputValmistaja Nro Ba9s110
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuviterminaali
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriLampun moduulin tyyppilampun tyyppiVaihtolamputJänniteHinta
GENERAL ELECTRIC P9CLRDADI -pilotti vaaleanpunainen diffuusoitu led | AD6RBJ 49A676 P9CLRDADIMetalliKromattupunainenTäysi jänniteHajautettu LEDIntegroitu24 VAC/DC€38.84
GENERAL ELECTRIC P9XLRDADI -pilottivalo, punainen, diffuusoitu led AG6VUF 49A682 P9XLRDADIMuoviMuovipunainenTäysi jänniteHajautettu LEDIntegroitu24 VAC/DC€19.41
YLEINEN SÄHKÖ P9XLBDALI Hajavalonheitin Valkoinen 120v Muovi AG6VUY 49A698 P9XLBDALIMuoviMuoviValkoinenTäysi jänniteHajautettu LEDIntegroitu120 VAC€19.41
YLEINEN SÄHKÖ P9CLGRADI valo taittunut keltainen 24vac / dc kromi | AG6VVC 49A703 P9CLGRADIMetalliKromattuKeltainenTäysi jänniteTaittunut LEDIntegroitu24 VAC/DC€38.84
YLEINEN SÄHKÖ P9XUGDRN Pilottivalo Unibloc Resistor Keltainen 120v | AG6WAK 49A836 P9XUGDRNMuoviMuoviKeltainenVastushehkuvaValmistaja Nro Ba9s110120 VAC€20.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9XUBDRN -merkkivalo Unibloc -vastus valkoinen 120v
€20.08 / yksikkö