YLEINEN SÄHKÖ NL1-MT48 / 0 Led-aksenttirata 0/30 kulma 48 tuumaa | AC7AFT 36X538

GENERAL ELECTRIC NL1-MT48 / 0 Led-aksenttirata 0/30 kulma 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7AFT Malli: NL1-MT48/0Ristiviite: 36X538

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-aksenttirata
Pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC NL1-MT48 / 0 Led-aksenttirata 0/30 kulma 48 tuumaa
€21.37 / yksikkö