Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ MT03C Iec-ylikuormitusrele 0.26-0.43a | AE8CUG 6CLC1

GENERAL ELECTRIC MT03C Iec-ylikuormitusrele 0.26-0.43a

Varastossa
Tuote: AE8CUG Malli: MT03CRistiviite: 6CLC1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue0.26 - 0.43 A
Syvyys2.08 "
Korkeus2.52 "
Pakkaus vaaditaan jälkiasennukseen Mtg.RTXP
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusEi
Lämpöasetusalue (A)0.26 ja 0.43
Matkaluokka10
TyyppiIEC, manuaalinen / automaattinen nollaus
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC MT03C Iec-ylikuormitusrele 0.26-0.43a
€45.73 / yksikkö