Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ MACL101AT Apukontaktilohko 1NC Sivukiinnitys | AE8CPU 6CKY4

GENERAL ELECTRIC MACL101AT Apukosketinlohko 1NC sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AE8CPU Malli: MACL101ATRistiviite: 6CKY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukosketinlohko
Ampeeria10
Maks. Kontaktilohkot (nro)4
AsennusPuoli
Yhteystietojen lukumäärä1
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot1
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
TyyppiRuuviliitynnät
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennusTyyppiJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR305X100C Apukontaktilohko 1NO / 1NC Koko 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CNEMA-apukosketinlohkoPuolivälitön600VAC / 250VDC€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X100D Apukosketinlohko 1NO Koko 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DNEMA-summaimen apukosketinlohkoPuolivälitön600VAC / 250VDC€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X100E Apukosketinlohko 1NC Koko 00-4 | AC9PMD 3HWN4 CR305X100ENEMA-summaimen apukosketinlohkoPuolivälitön600VAC / 250VDC€131.73
YLEINEN SÄHKÖ CR305X200C Apukontaktilohko 1NO / 1NC Koko 2 | AC9PME 3HWN5 CR305X200CNEMA-apukosketinlohkoPuolivälitön600VAC / 250VDC€118.57
YLEINEN SÄHKÖ CR305X300C Apukontaktilohko 1NO / 1NC Koko 3-4 | AC9PMF 3HWN6 CR305X300CNEMA-apukosketinlohkoPuolivälitön600VAC / 250VDC€118.57
GENERAL ELECTRIC CR460XB1 Valokontaktorin lisäkontaktilohko 1P | AC9PMG 3HWN7 CR460XB1Valokontaktorin apukontaktilohkoEtusivuvälitön600VAC / 250VDC€24.35
GENERAL ELECTRIC CR460XB2 Valokontaktorin lisäkontaktilohko 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Valokontaktorin apukontaktilohkoEtusivuvälitön600VAC / 250VDC€34.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC MACL101AT Apukosketinlohko 1NC sivukiinnitys
€9.15 / yksikkö