Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ LC-120 johdinkaapeli 120 tuumaa | AA2VBT 11C623

GENERAL ELECTRIC LC-120 johdinkaapeli 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VBT Malli: LC-120Ristiviite: 11C623

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokaapeli
Pituus120ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
YLEINEN SÄHKÖ LC-36 johdinkaapeli 36 sisään | AA2VBR 11C622 LC-3636ft.€19.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC LC-120 johdinkaapeli 120 tuumaa
€49.64 / yksikkö