Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS04 Ohjausaseman valintakytkin 1no | AG6VJK 49A470

GENERAL ELECTRIC GE-PBS04 Ohjausaseman valintakytkin 1no

Varastossa
Tuote: AG6VJK Malli: GE-PBS04Ristiviite: 49A470
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
€177.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC / 24 VDC
Syvyys3.61 "
Kotelon väriKerma
Kotelon materiaaliValox 357U kestomuovi / polyesteri
PäämateriaaliMuovi
Korkeus4.36 "
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P300
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väriMusta
Koko22mm
Operaattorin tyyppiValintakytkin
Leveys3.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimintaYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS10 -ohjausaseman valintakytkin 2no | AD6RBH 49A476 GE-PBS103.18Ylläpitäjä2NO3.614.361MustaValintakytkin€231.64
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS05 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJL 49A471 GE-PBS053.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€231.64
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS06 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJM 49A472 GE-PBS063.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€231.64
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS07 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJN 49A473 GE-PBS073.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€231.64
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS08 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJP 49A474 GE-PBS083.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€231.64
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS09 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJQ 49A475 GE-PBS093.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€228.19
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS11 -ohjausaseman valintakytkin 2no | AG6VJR 49A477 GE-PBS113.18 "Ylläpitäjä2NO3.61 "4.36 "1MustaValintakytkin€231.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS04 Ohjausaseman valintakytkin 1no
€177.35 / yksikkö