YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0406HPT1 Käynnistysmoottori Nema 1 Kädet pois 4-6 A | AC8EQX 39N396

GENERAL ELECTRIC GE-CE0406HPT1 -yhdistelmän käynnistin Nema 1 Kädet pois 4-6 A

Varastossa
Tuote: AC8EQX Malli: GE-CE0406HPT1Ristiviite: 39N396

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,735.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC4 ja 6.3
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO / 1NC
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaKyllä
Ohjausmuuntajan jännite208, 240, 480 VAC ensisijainen, 120 VAC toissijainen
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V3
HP @ 3 -vaihe - 480 V3
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
ToiminnotKäsi / Pois / Automaattinen
operaattoriValintakytkin
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus4 - 6.3 A
MerkkivaloKyllä
OikosulkusuojausMoottoripiirin suoja
TyyppiIEC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)57.79
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACKäämin voltitYlikuormitusreleen vahvistimen asetusMerkkivaloOhjausmuuntajaHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0102HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HP4X1 ja 1.6120 VAC1 - 1.6 AKylläEi1/31/3€1,095.05
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0203HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x kädet irti 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HP4X1.5 ja 2.5120 VAC1.5 - 2.5 AKylläEi1/21/2€1,092.18
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0204HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x kädet irti 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HP4X2.5 ja 4120 VAC2.5 - 4 AKylläEi3/43/4€1,010.14
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0406HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x kädet pois 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HP4X4 ja 6.3120 VAC4 - 6.3 AKylläEi1.51.5€1,007.74
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0610HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x vapaana 6-10 A | AC8EPX 39N373 GE-CE0610HP4X6.3 ja 10120 VAC6.3 - 10 AKylläEi33€1,092.18
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0913HP -yhdistelmän käynnistin Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HP4X9 ja 13120 VAC9 - 13 AKylläEi33€931.14
YLEINEN SÄHKÖ GE-CE0102SSPT -yhdistelmän käynnistin Nema 4x Stop / start 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 ja 1.6120 VAC1 - 1.6 AKylläKyllä1/31/3€1,324.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0406HPT1 -yhdistelmän käynnistin Nema 1 Kädet pois 4-6 A
€1,735.45 / yksikkö