YLEINEN SÄHKÖ FCV36TE070R2 Molded Case Circuit Breater, 70A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JZD

GENERAL ELECTRIC FCV36TE070R2 Valettu kotelon katkaisija, 70A, 600VAC, 35kAIC 480V

Tuote: CE6JZD Malli: FCV36TE070R2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria70
KehystyyppiFCV
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FCV36TE070R2 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan ylivirralta
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • UL ja IEC hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ FCV36TE050R Molded Case Circuit Breater, 50A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JZC FCV36TE050R50-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCV36TE070R2 Valettu kotelon katkaisija, 70A, 600VAC, 35kAIC 480V