YLEINEN SÄHKÖ CR306G103 Magneettimoottori Käynnistin Nema 240v 3p 270a | AF2LUP 6VDJ7

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 270a

Varastossa
Tuote: AF2LUP Malli: CR306G103Ristiviite: 6VDJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,395.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC270
Käämin voltit240 VAC
Syvyys11 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus45.12 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V75
HP @ 3 -vaihe - 230 V100
HP @ 3 -vaihe - 240 V100
HP @ 3 -vaihe - 460 V200
HP @ 3 -vaihe - 480 V200
HP @ 3 -vaihe - 575 V200
Hz50/60
NEMA-koko5
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.025
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€591.00
YLEINEN SÄHKÖ CR306C103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€676.75
GENERAL SÄHKÖ CR306D103 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,216.38
YLEINEN SÄHKÖ CR306A003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€442.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306B003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€569.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306C003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€621.45
YLEINEN SÄHKÖ CR306D003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,089.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 270a
€13,395.95 / yksikkö