Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL ELECTRIC 36360 Ylijännitesuojan ulostuloliuska, 12 jalan kokoinen, valkoinen, pistorasioiden kokonaismäärä 7 | CD3QZZ 53TZ13

GENERAL ELECTRIC 36360 Ylijännitesuojan ulostuloliuska, 12 jalan kokoinen, valkoinen, pistorasioiden kokonaismäärä 7

Varastossa
Tuote: CD3QZZ Malli: 36360Ristiviite: 53TZ13
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
€49.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostuloliuska
Ampeeria15.0
VäriValkoinen
johtimet14/3
Johdon pituus12ft.
Syvyys1.375 "
KoteloMuovi
Hz60
Pituus11.5 "
Maks. Ylijännite45kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys28.5mm
Virran merkkivaloEi
Nimellisjoulua1080
Jännite120
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon pituusPituusLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ 34133 8 jalan ylijännitesuojan ulostuloliuska, musta, pistorasioiden kokonaismäärä 7 | CD2FUB 53TZ10 34133Musta8ft.11.5 "2"€62.24
GENERAL ELECTRIC 36358 4 ft. Ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 7 | CD2HQK 53TZ11 36358Valkoinen4ft.11.5 "2"€36.19
GENERAL ELECTRIC 36362 15 ft. Ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 7 | CD2HQL 53TZ15 36362Valkoinen15ft.10 "3"€88.54
GENERAL ELECTRIC 36363 6 ft. Ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 7 | CD2HQM 53TZ16 36363Valkoinen6ft.10 "3"€49.07
GENERAL ELECTRIC 36359 Ylijännitesuojan ulostuloliuska, 6 jalkaa, valkoinen, pistorasioiden kokonaismäärä 7 | CD3TVF 53TZ12 36359Valkoinen6ft.11.5 "2"€37.84
GENERAL ELECTRIC 36361 ylijännitesuojan ulostuloliuska, 25 jalkaa, valkoinen, pistorasiat yhteensä 7 | CD3TZZ 53TZ14 36361Valkoinen25ft.11.5 "2"€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC 36360 Ylijännitesuojan ulostuloliuska, 12 jalan kokoinen, valkoinen, pistorasioiden kokonaismäärä 7
€49.69 / yksikkö