YLEISKAAPELI W7133707 Cat 6 23/4 Riser 1000 Feet Blue | AD2XQN 3WA22

GENERAL CABLE W7133707 Cat 6 23/4 Riser 1000 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AD2XQN Malli: W7133707Ristiviite: 3WA22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi6
Johtimen koko23AWG
Taajuus250 MHz
Takki värisininen
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.22 "
PakkaustyyppiKela
PakkausSpool-Pac (oikea)
Vetovoima32 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiUL, CSA
UL-tyypitPVC -nostin
Langan koko23AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W7133707 Cat 6 23/4 Riser 1000 jalkaa sininen
€392.45 / yksikkö