YLEISKAAPELI W5131418E Data / lan Cat 5 Harmaa | AE4PVE 5MD19

GENERAL CABLE W5131418E Data/lan Cat 5 Harmaa

Varastossa
Tuote: AE4PVE Malli: W5131418ERistiviite: 5MD19

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus200 MHz
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.18 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiMPP / CMP / FT6
UL-tyypitliitäntälaatikko
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausLuokan tyyppiJohtimen kokoLangan kokoTakki väriTakin materiaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.Hinta
YLEISKAAPELI W7131760 Kaapeliliitäntä Cat 6 23awg Sininen | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (oikea)623AWG23AWGsininenMatala savuinen Flexguard (R) palonestoaine PVC-10 astetta 60 astetta C.0.215 "€680.61
YLEISKAAPELI W7131761 Kaapeliliitäntä Cat 6 23awg valkoinen | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (oikea)623AWG23AWGValkoinenMatala savuinen Flexguard (R) palonestoaine PVC-10 astetta 60 astetta C.0.215 "€680.61
YLEISKAAPELI W7131840 Cat 6 Plenum 1000 Feet Blue | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (oikea)623AWG23AWGsininenPVC-20 astetta 75 astetta C.0.205 "€741.77
YLEISKAAPELI W5131431E Kaapelidata / LAN Cat 5e Sininen | AD3HVJ 3ZK40 W5131431ESpool-Pac (oikea)5E24AWG24AWGsininenPalonestoaine PVC-20 astetta 75 astetta C.0.18 "€419.25
YLEISKAAPELI W7131763 Kaapeli Cat 6, liitäntälaatikon harmaa 1000 jalkaa AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (oikea)623AWG23AWGHarmaaMatala savuinen palonsuoja PVC-10 astetta 60 astetta C.0.215 "€788.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W5131418E Data/lan Cat 5 Harmaa
€480.40 / yksikkö