YLEINEN KAAPELI W2131673E Kaapeli Cat 5e Plenum Suojattu harmaa 1000 jalkaa AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Kaapeli Cat 5e Plenum suojattu harmaa 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7DHH Malli: W2131673ERistiviite: 4DNV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliMatala savuinen palonsuoja PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennusta varten, -10 käyttöä varten
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.225 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonSuojattu
StandardiANSI / TIA / EIA 568B (CAT 5e), ANSI / ICEA S-90-661 (CAT 5e), NEC / CEC-tyypin CMR EI-PLENUMILLE JA CMP PLENUMILLE
UL-tyypitLiitäntälaatikko, suojattu
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.715
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriTakin materiaaliHinta
YLEINEN KAAPELI W2131611E Kaapelipaneeli Suojattu Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEE 1MUH2 W2131611EsininenMatala savuinen Flexguard (R) palonestoaine PVC€971.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Kaapeli Cat 5e Plenum suojattu harmaa 1000 jalkaa
€919.18 / yksikkö