YLEINEN KAAPELI W2131611E Kaapelipaneeli Suojattu Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEE 1MUH2

GENERAL CABLE W2131611E Kaapeliliitäntä, suojattu Cat 5e 24awg sininen

Varastossa
Tuote: AB2MEE Malli: W2131611ERistiviite: 1MUH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki värisininen
Takin materiaaliMatala savuinen Flexguard (R) palonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennusta varten, -10 käyttöä varten
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.225 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonSuojattu
StandardiUL ja cUL-tyyppi CMP, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL-tyypitLiitäntälaatikko, suojattu
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.65
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriTakin materiaaliHinta
YLEINEN KAAPELI W2131673E Kaapeli Cat 5e Plenum Suojattu harmaa 1000 jalkaa AD7DHH 4DNV7 W2131673EHarmaaMatala savuinen palonsuoja PVC€971.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W2131611E Kaapeliliitäntä, suojattu Cat 5e 24awg sininen
€971.30 / yksikkö