Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN KAAPELI C2016A.21.07 Liitäntäjohto 22 Awg Sininen 1000 jalkaa | AA8NXC 19G511

GENERAL CABLE C2016A.21.07 Kytkentäjohto 22 Awg Sininen 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8NXC Malli: C2016A.21.07Ristiviite: 19G511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikan liitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.062 "
Puolan pituus1000ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan värisininen
Langan koko22AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569, CSA TR-64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)16.83
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
YLEINEN KAAPELI C2016A.21.01 Liitäntäjohto 22 Awg Musta 1000 jalkaa AA8NXB 19G510 C2016A.21.01Musta€187.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C2016A.21.07 Kytkentäjohto 22 Awg Sininen 1000 jalkaa
€187.91 / yksikkö