YLEINEN KAAPELI C0780A.41.10 Tietokonekaapeli 20 Awg 2 johtinta 7/28 | AA8NWB 19G466

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Tietokonekaapeli 20 Awg 2 johdinta 7/28

Varastossa
Tuote: AA8NWB Malli: C0780A.41.10Ristiviite: 19G466

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietokonekaapeli
Kaapelin tyyppiKalvosuoja
kapasitanssi39.0 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko20AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.207 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/28
Temp. alue-4 ja 176
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikarilleajoaKaapelin tyyppiJohtimen kokoEristyseräNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräsuojausHinta
YLEINEN KAAPELI C0740A.41.10 Tietokonekaapeli, 24 Awg, 2 johtinta | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Kalvosuoja24AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.157 "2100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€437.94
YLEINEN KAAPELI C0746A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 15 Johdinta 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Kalvosuoja24AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietoliikennekaapeli0.276 "15100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€2,233.30
YLEINEN KAAPELI C0753A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 5 Johdinta 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Kalvosuoja24AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.188 "5100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€769.10
YLEINEN KAAPELI C0754A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 7 Johtimet 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Kalvosuoja24AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.201 "7100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€940.03
YLEINEN KAAPELI C0755A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 9 Johtimet 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Kalvosuoja24AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.228 "9100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, kalvo ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€1,226.45
YLEINEN KAAPELI C0764A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 8 Johdinta 7/30 | AA8NVW 19G460 C0764A.41.107/30Kalvosuoja22AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.235 "8100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€1,536.60
YLEINEN KAAPELI C0765A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 10 Johdinta 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Kalvosuoja22AWGEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli0.269 "10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka€1,780.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C0780A.41.10 Tietokonekaapeli 20 Awg 2 johdinta 7/28
€758.82 / yksikkö